Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil,Tragl. direkt 4000kg,Nutz L 1m,Seil Ø 20mm,m. Schlaufe,Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504953
504953
504953
Artikel-Nr.:
     827-504953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11060120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Anschlagseil
  • 1-strängig
  • Traglast direkt 4000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 20 mm
  • mit Schlaufe, Schäkel
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Anschlagseil, Anschlagmittel, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Anschlagseil
Traglast (einfach direkt):
4000 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
1 Stück
Hakentyp:
Schlaufe, Schäkel
Durchmesser Seil:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
5.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, anschlagseil (draht, 1-strang) 1m, anschlagseil (draht, 1-strang), Seil, Hebezeug, Anschlagseil, Anschlagmittel, Sicherheitshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.