Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füße,f. Umweltschrank,H 95mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505349
505349
505349
Artikel-Nr.:
     827-505349
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-7204-A
EAN/GTIN:
     4260139970308
Suchbegriffe:
Umweltschrank
lacont umweltschrank
umweltschrank
Füße für Umweltschrank
  • Höhe 95 mm
  • aus Polyethylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank aus PE, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Umweltschrank, Umweltschrank aus PE, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Füße
für Schranktyp:
Umweltschrank
Höhe:
95 mm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank aus PE, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Umweltschrank aus PE, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.