Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 1100x800x420mm,3 OH,m. Doppel-Flügeltür,1offene Fächer,1xHolzboden,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506326
506326
506326
506326
506326
506326
Artikel-Nr.:
     827-506326
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383101-L
EAN/GTIN:
     4038933064260
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 800 x 420 mm
  • 3 Ordnerhöhen
  • mit Doppel-Flügeltür
  • mit 1 offenen Fächern
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz
  • Oberfläche mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in lichtgrau
  • Ebenen in lichtgrau
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden, offenes Fach
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Fächer Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Holz
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, geramöbel aktenschrank, aktenschrank, aktenschrank breite 80 cm, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.