Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 2160x400x420mm,3 OH Regal/3 OH Schrank,Korpus Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506342
506342
506342
506342
506342
506342
506342
Artikel-Nr.:
     827-506342
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-346109-A
EAN/GTIN:
     4038933072876
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 400 x 420 mm
  • 3 Ordnerhöhen als Regal, 3 Ordnerhöhen als Schrank
  • Ebenen mit Holzboden
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in Ahorn
  • Ebenen in Ahorn
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Holz
Höhe:
2160 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Boden:
Ahorn
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden, Türen
Ordnerhöhen:
3 Stück
Regalfächer Anzahl:
3 Stück
Schrankfächer Anzahl:
3 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Kombiregal, Universalregal, universalregal, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.