Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1150x800x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
506461-0002
506461-0002
506461-0002
506461-0002
506461-0002
506461-0002
506461-0002
Artikel-Nr.:
     827-506461-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R308-
EAN/GTIN:
     4038933101828
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 800 x 430 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 3 Ordnerhöhen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie
  • Bestellhinweis: Justierfüße oder umlaufender Metallsockel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen separat mitbestellt werden

Varianten:

  • 506461-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 506461-0002 Dekor Korpus Buche
  • 506461-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 506461-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 506461-0009 Dekor Korpus onyxgrau
  • 506461-0006 Dekor Korpus weiß

Zubehör:

  • 506504 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, schwarz
  • 506505 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1150 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
3 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Dekor Korpus:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,47*
€ 241,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 241,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 242,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,90*
€ 243,73*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 221,42*
€ 271,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.