Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 770x1200x430mm,1xHolzboden,2 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506491
506491
506491
506491
506491
506491
506491
506491
506491
506491
Artikel-Nr.:
     827-506491
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10SG212-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 1200 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Glastür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 506508 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1200 mm, Metall, schwarz
  • 506510 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1200 mm, Metall, silber
  • 509366 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroschrank/-regal, f. Schrank B 1200 mm

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glastür
Höhe:
770 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,65*
€ 864,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,25*
€ 855,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,38*
€ 803,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,18*
€ 738,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10SF6-Z
ab € 23,09*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 65,07*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 64,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.