Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,f. Werkbank,30 Muldenteile/12 Muldenwände,f. Front H 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508675
508675
508675
Artikel-Nr.:
     827-508675
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10028
EAN/GTIN:
     7612269002669
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset für Werkbank
  • 30 Muldenteile + 12 Muldenwände
  • passend für Fronthöhe 50 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schubladeneinsatz, Arbeitsplatzausstattung, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Tischtyp:
Werkbank
für Fronthöhe:
50 mm
Muldenteile Anzahl:
12 Stück
Muldenwände Anzahl:
30 Stück
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einlagen, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,37*
€ 58,13*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 58,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,31*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 48,61*
€ 62,96*
Lager 827
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.