Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Zugl. 5000kg,Haspelketten-Laufkatze,Hub H 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508993
508993
508993
Artikel-Nr.:
     827-508993
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20315
EAN/GTIN:
     4250450412748
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Kombikatze
  • Zuglast 5000 kg
  • Haspelketten-Laufkatze
  • Hubhöhe 3 m
  • Flanschbreite 114 - 808 mm
  • Anzahl Kettenstränge 2
  • Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
  • Bauhöhe 808 mm
  • Breite x Tiefe 448 x 373 mm
  • mindestens 1,4 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Haspelketten-Laufkatze
Zuglast:
5000 kg
Hubhöhe:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
114-808 mm
Strangzahl:
2 Stück
Größe Kettenelemente:
10 x 30 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
808 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
373 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
min. Kurvenradius:
1.4 m
Hubkraft:
37 daN
Maß A:
636 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
42 mm
Maß Z:
15 mm
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombikatze, haspelfahrwerk, Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.936,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,28*
€ 2.489,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,00*
€ 2.444,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,43*
€ 2.353,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,91*
€ 2.322,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,94*
€ 2.304,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.