Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraversen,f. Palettenregal,B 2700mm,Fachl. 1500kg,eingehängt,Stahl,RAL2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509073
509073
509073
Artikel-Nr.:
     827-509073
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212256307
EAN/GTIN:
     4026212256307
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Längstraversen für Palettenregal
  • Breite 2700 mm
  • Für eine Fachlast von 1500 kg
  • Schraubsystem
  • der Boden wird Die Längstraversen werden mit 4-Haken-Agraffe in den Ständerrahmen eingehangen und verschraubt
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Längstraversen
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Palettenregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Montage:
eingehängt
Breite:
2700 mm
Fachlast:
1500 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
19.956 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, traverse palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 70,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,24*
€ 210,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,50*
€ 210,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,69*
€ 198,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,86*
€ 192,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,16*
€ 166,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.