Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 5500x2785x800mm,3xTraversen,8 Stellplätze,Einlagerung quer,Tragl. 1200kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509119
509119
509119
509119
509119
Artikel-Nr.:
     827-509119
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212249835
EAN/GTIN:
     4026212249835
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal - Anbaufeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 2785 x 800 mm
  • Feldlast 7450 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 3 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung quer
  • Traglast pro Palette 1200 kg
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Zubehör:

  • 503899 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1150 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 509117 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 5500x2785x800 mm, 3xTraversen, 8 Stellplätze, Einlagerung quer, Tragl. 750 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 691499 Anfahrschutz, f. innen, L-Profil, H 400 mm, Stahl, gelb/schwarz, z. Aufdübeln
  • 736804 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 400 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 736826 Zwischenstück, f. Doppelregal, L 200 mm
  • 767557 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1100 kg, Stahl, rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
5500 mm
Breite:
2785 mm
Tiefe:
800 mm
Feldlast:
7450 kg
Stellplätze Anzahl:
8 Stück
Lagerebenen Anzahl:
4 Stück
Einlagerung:
quer
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Anlieferung:
zerlegt
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/1 (21)
Gewicht:
132.404 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 817,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,94*
€ 1.114,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,06*
€ 1.041,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,46*
€ 1.004,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,43*
€ 972,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20081081
ab € 21,33*
Zubehör
META
20078125
ab € 2,36*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,35*
Zubehör
META
20051059
ab € 32,18*
Zubehör
META
20088450
ab € 60,27*
Zubehör
META
4026212248630
ab € 731,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.