Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,f. Rollladenschrank,HxB 50x1000mm,Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509370
509370
509370
Artikel-Nr.:
     827-509370
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MSQ10-Z
EAN/GTIN:
     4038933201238
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Rollladenschrank Sockel
Sockel für Rollladenschrank
  • Höhe x Breite 50 x 1000 mm
  • aus Metall in schwarz

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Querrolladenschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Rollcontainer, Regal für Büro, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Rollladen-Schrank, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schubladencontainer, Hängeregisterschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sockel
für Schranktyp:
Rollladenschrank
Höhe:
50 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: geramöbel aktenschrank, aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Querrolladenschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Rollcontainer, Regal für Büro, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Rollladen-Schrank, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schubladencontainer, Hängeregisterschrank, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.