Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Regalkasten,HxB 65x240mm,PP,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509404
509404
Artikel-Nr.:
     827-509404
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6641.00.3150
EAN/GTIN:
     4251142211274
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Lagerkasten
Querteiler
  • für Regalkasten
  • Höhe x Breite 65 x 240 mm
  • aus Polypropylen in blau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
Höhe:
65 mm
Breite:
240 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
10
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,43*
1
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 2,05*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 12,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.