| |
|
| Artikel-Nr.: 827-509421 Herst.-Nr.: 133144-20/ 4x130044-81 EAN/GTIN: 4064615125301 |
| |
|
| | |
| Systemschrank- Geeignet für Lager, Werkstatt und Logistik
- Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 10 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: ohne Sichtlagerkästen
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie
Zubehör: - 102654 Sichtlagerkasten, HxBxT 50x102x85/70 mm, PP, blau
- 102655 Sichtlagerkasten, HxBxT 50x102x85/70 mm, PP, gelb
- 102657 Sichtlagerkasten, HxBxT 50x102x85/70 mm, PP, grün
- 102658 Sichtlagerkasten, HxBxT 50x102x85/70 mm, PP, rot
- 102659 Sichtlagerkasten, HxBxT 300x315x500/450 mm, PP, blau
- 102660 Sichtlagerkasten, HxBxT 300x315x500/450 mm, PP, gelb
- 102661 Sichtlagerkasten, HxBxT 300x315x500/450 mm, PP, grün
- 102662 Sichtlagerkasten, HxBxT 300x315x500/450 mm, PP, rot
- 383894 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, blau
- 383908 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, gelb
- 383919 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, grün
- 383941 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, rot
- 383952 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x230/200 mm, PP, blau
- 383963 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x230/200 mm, PP, gelb
- 383974 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x230/200 mm, PP, grün
- 383985 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x230/200 mm, PP, rot
- 383996 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x210x350/300 mm, PP, blau
- 384037 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x210x350/300 mm, PP, gelb
- 384106 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x210x350/300 mm, PP, grün
- 384139 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x210x350 mm, PP, rot
- 384183 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x210x350/300 mm, PP, blau
- 384219 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x210x350/300 mm, PP, gelb
- 384263 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x210x350/300 mm, PP, grün
- 384296 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x210x350/300 mm, PP, rot
- 384343 Sichtlagerkasten, HxBxT 14x315x500/450 mm, PP, blau
- 384376 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x315x500/450 mm, PP, gelb
- 384401 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x315x500/450 mm, PP, grün
- 384434 Sichtlagerkasten, HxBxT 145x315x500/450 mm, PP, rot
- 384467 Sichtlagerkasten, HxBxT 20x315x500/450 mm, PP, blau
- 384503 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x315x500/450 mm, PP, gelb
- 384536 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x315x500/450 mm, PP, grün
- 384569 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x315x500/450 mm, PP, rot
Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank Weitere Informationen: | | Marke: | C+P | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Systemschrank | geeignet für (Branche/Bereich): | Lager, Werkstatt, Logistik | Türtyp: | Doppel-Flügeltür | Höhe: | 1980 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 420 mm | Schrank Ausstattung: | Böden | Böden / Ebenen Anzahl: | 8 Stück | Böden- / Ebenentyp: | Stahlboden | Traglast Fachboden: | 50 kg | Farbe Korpus: | lichtgrau // RAL7035 | Farbe Front: | lichtgrau // RAL7035 | Oberfläche Korpus: | einbrennlackiert | Oberfläche Front: | einbrennlackiert | abschließbar: | ja | Schließsystem: | Zylinderschloss | Schließfunktion: | 3-riegeliger-Schließmechanismus | Material: | Stahlblech | Material Verarbeitung: | verschweißt | Stabilität / Aussteifung / Verstärkung: | Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant | Höhenverstellraster Ebene: | 10 mm | Oberfläche Boden: | verzinkt | Mitteltrennwand: | nein | Verriegelung: | 3-seitig | Griff: | Muldengriff | fahrbar: | nein | Zertifizierung: | GS // TÜV | Lieferumfang: | ohne Sichtlagerkästen | Garantie: | 5 Jahre | Kasten-Anzahl x Größe: | unbestückt | Gewicht: | 62.07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, system schrank, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank |
| | |
| |