Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 235x182x162mm,5l,Einfüllöffnung Ø 43mm,PE,natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509676
509676
Artikel-Nr.:
     827-509676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     214-000500
EAN/GTIN:
     4042315170821
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe natur
kunststoffkanister 5 l
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 235 x 182 x 162 mm
  • Inhalt 5 l
  • geeignet für Paletten
  • mit UN-X-Zulassung
  • Einfüllöffnung Ø 43 mm
  • aus Polyethylen
  • in natur
  • Schraubdeckel
  • Tragegriff
  • geeignet für Paletten

Zubehör:

  • 509689 Hahnverschluss, f. Kanister, Ø 43 mm
  • 509692 Aufschraub-Ausgießer, f. Kanister Inhalt 5-10 l

Suchbegriffe:
Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffkanister, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Euronorm:
nein
Inhalt:
5 l
Höhe:
235 mm
Länge:
182 mm
Breite:
162 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser Öffnung:
43 mm
Material:
Polyethylen
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Farbe:
natur
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
nestbar:
nein
stapelbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Zulassung:
UN-X
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,18*
€ 47,85*
Lager 827
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 60,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,5325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299-510502
ab € 27,50*
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-510600
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.