Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 310x230x196mm,10l,Einfüllöffnung Ø 43mm,PE,natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509678
509678
Artikel-Nr.:
     827-509678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     214-001000
EAN/GTIN:
     4042315170975
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 310 x 230 x 196 mm
  • Inhalt 10 l
  • geeignet für Paletten
  • mit UN-X-Zulassung
  • Einfüllöffnung Ø 43 mm
  • aus Polyethylen
  • in natur
  • Schraubdeckel
  • Tragegriff
  • geeignet für Paletten

Zubehör:

  • 509689 Hahnverschluss, f. Kanister, Ø 43 mm
  • 509692 Aufschraub-Ausgießer, f. Kanister Inhalt 5-10 l

Suchbegriffe:
Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffkanister, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Euronorm:
nein
Inhalt:
10 l
Höhe:
310 mm
Länge:
230 mm
Breite:
196 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser Öffnung:
43 mm
Material:
Polyethylen
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Farbe:
natur
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
nestbar:
nein
stapelbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Zulassung:
UN-X
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 61,76*
Lager 827
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 79,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,60*
€ 93,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,49625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299-510502
ab € 27,59*
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-510600
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.