Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 390x290x255mm,20l,Einfüllöffnung Ø 47mm,PE,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509681
509681
Artikel-Nr.:
     827-509681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     214-002010
EAN/GTIN:
     4042315171248
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe 20l blau
kunststoffkanister 20l
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 390 x 290 x 255 mm
  • Inhalt 20 l
  • geeignet für Paletten
  • mit UN-X-Zulassung
  • Einfüllöffnung Ø 47 mm
  • aus Polyethylen
  • in blau
  • Schraubdeckel
  • Tragegriff
  • geeignet für Paletten

Zubehör:

  • 509690 Hahnverschluss, f. Kanister, Ø 47 mm
  • 509693 Aufschraub-Ausgießer, f. Kanister Inhalt 20-30 l

Suchbegriffe:
Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffkanister, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Euronorm:
nein
Inhalt:
20 l
Höhe:
390 mm
Länge:
290 mm
Breite:
255 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser Öffnung:
47 mm
Material:
Polyethylen
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Farbe:
blau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
nestbar:
nein
stapelbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Zulassung:
UN-X
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,34*
€ 103,71*
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 111,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,58*
€ 132,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,34*
€ 132,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299-610501
ab € 30,02*
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-610600
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.