Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 400x380x280mm,30l,Einfüllöffnung Ø 47mm,PE,natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509684
509684
Artikel-Nr.:
     827-509684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     214-003000
EAN/GTIN:
     4042315171507
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe 30l natur
kunststoffkanister 30 l
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 400 x 380 x 280 mm
  • Inhalt 30 l
  • geeignet für Paletten
  • mit UN-X-Zulassung
  • Einfüllöffnung Ø 47 mm
  • aus Polyethylen
  • in natur
  • Schraubdeckel
  • Tragegriff
  • geeignet für Paletten

Zubehör:

  • 509690 Hahnverschluss, f. Kanister, Ø 47 mm
  • 509693 Aufschraub-Ausgießer, f. Kanister Inhalt 20-30 l

Suchbegriffe:
Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffkanister, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Euronorm:
nein
Inhalt:
30 l
Höhe:
400 mm
Länge:
380 mm
Breite:
280 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser Öffnung:
47 mm
Material:
Polyethylen
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Farbe:
natur
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
nestbar:
nein
stapelbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Zulassung:
UN-X
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 91,74*
10 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 129,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,74*
€ 103,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,62*
€ 98,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,8175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299-610501
ab € 30,02*
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-610600
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.