Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister,HxLxB 645x395x350mm,60l,Einfüllöffnung Ø 57mm,PE,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509687
509687
509687
Artikel-Nr.:
     827-509687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     214-006000
EAN/GTIN:
     4042315171668
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe natur
kunststoffkanister 60 l
Kanister
  • Höhe x Länge x Breite 645 x 395 x 350 mm
  • Inhalt 60 l
  • geeignet für Paletten
  • mit UN-X-Zulassung
  • Einfüllöffnung Ø 57 mm
  • aus Polyethylen
  • in natur
  • Schraubdeckel
  • Tragegriffe
  • geeignet für Paletten

Zubehör:

  • 509691 Hahnverschluss, f. Kanister, Ø 57 mm
  • 509694 Aufschraub-Ausgießer, f. Kanister Inhalt 60 l

Suchbegriffe:
Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffkanister, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kanister
Euronorm:
nein
Inhalt:
60 l
Höhe:
645 mm
Länge:
395 mm
Breite:
350 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Durchmesser Öffnung:
57 mm
Material:
Polyethylen
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
natur
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
nestbar:
nein
stapelbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Zulassung:
UN-X
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Lagerbehälter, Gefahrgutkanister, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Industriekanister
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 51,99*
Lager 827
46
2
Frei Haus
ab € 44,565*
€ 56,965*
10 Tage
150
5
Frei Haus
ab € 47,016*
€ 59,756*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,965*
€ 67,78835
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,715*
€ 67,49085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,025*
€ 64,28975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,615*
€ 61,42185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,565*
€ 53,03235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-710500
ab € 33,02*
Zubehör
Heinz Gero Duhme
299-710600
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.