Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagermagazin,HxBxT 870x605x410mm,48 Schublade(n),Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
509929
509929
509929
509929
509929
509929
509929
509929
Artikel-Nr.:
     827-509929
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840-3
EAN/GTIN:
     6416763086382
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Lagermagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm
  • 48 Schublade(n), 48 x H x B 82 x 92 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in grau
  • Schubladenboden gewellt
  • Mit Höhenausgleichsfüßen
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521836 Querteiler, f. Kleinteilekasten, HxB 82x92 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Magazinschrank, Regale mit Kasten, Schubladenmagazin, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
870 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
410 mm
Schubladen Anzahl:
48 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
48 x H x B 82 x 92 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
Aufteilung:
sechsreihig
drehbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Kasten:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
33.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,87*
€ 547,61*
Lager 827
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 523,98*
€ 601,10*
€ 4,95*
ab € 540,89*
€ 615,03*
Frei Haus
ab € 644,50*
€ 731,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,10*
€ 715,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.