Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1230x400mm,Fachl. 110kg,5xBlechboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL5015,Ebenen RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509953
509953
Artikel-Nr.:
     827-509953
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZC22405NSTB
EAN/GTIN:
     1213550003189
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1230 x 400 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 110 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1210 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Blechboden
  • Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung
  • Im Raster von 62,5 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 509969 Blechboden, f. Steckregal, BxT 1210x400 mm, Fachl. 110 kg, Stahl, himmelblau RAL 5015

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
110 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1210 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
62.5 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
verschweißter Trägerrahmen
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Blechboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
blau// RAL5015
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: manorga anbau-steckregal, anbau regal, man orga anbauregal, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AC02012540BAA0001
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.