Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Artikel
Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1220x400mm,Fachl. 110kg,6xBlechboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL5015,Ebenen RAL5015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-509961
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZC252406NDTB
EAN/GTIN:
1213550003233
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundfeld 6 fachböden
steck regal
Lagerregal - Grundfeld
Geeignet für Archiv- und Lagerräume
Stecksystem
Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1220 x 400 mm
Feldlast 1200 kg
Fachlast 110 kg
Fach Breite x Tiefe 1210 x 400 mm
6 Ebene(n) mit Blechboden
Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung
Im Raster von 62,5 mm verstellbar
Aufstellwinkel gerade
Nutzung beidseitig
Konstruktion aus Stahl
Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Die Anlieferung erfolgt zerlegt
3 Jahre Garantie
nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Zubehör:
509962 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1230x400 mm, Fachl. 110 kg, 6xBlechboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer himmelblau RAL 5015, Ebenen himmelblau RAL 5015
509969 Blechboden, f. Steckregal, BxT 1210x400 mm, Fachl. 110 kg, Stahl, himmelblau RAL 5015
Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Werkstattregal
Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
110 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1210 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
62.5 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
verschweißter Trägerrahmen
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Blechboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
blau// RAL5015
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
28 kg
... >
Lager-Regale
>
Werkstatt-Regale
>
Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe:
stahl steckregal
,
Regal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Werkstatt-Regal
,
Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 324,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blechboden,f. Steckregal,BxT 1210x400mm,Fachl. 110kg,Stahl,RAL5015
ManOrga
AC02012540BAA0001
ab € 43,80*
Zubehör
Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1230x400mm,Fachl. 110kg,6xBlechboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL5015,Ebenen RAL5015
ManOrga
ZC252406NSTB
ab € 290,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen