Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Eckregal,HxBxT 2000x 1060/1415x 435mm,5xStahlboden,Winkel links und rechts,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509973
509973
509973
509973
509973
Artikel-Nr.:
     827-509973
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE20410AXL
EAN/GTIN:
     4250623718509
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Eckregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060/1415 x 435 mm
  • Feldlast 900 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel links und rechts
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonalverstrebungen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 150123 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, Stahl verzinkt
  • 509999 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 549443 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x435 mm, Fachl. 145 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 575501 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x435 mm, Fachl. 180 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 865669 Traversenpaar, f. Reifenregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 150 kg, verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
Schenkellänge A:
1060 mm
Schenkellänge B:
1415 mm
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
links und rechts
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonal
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
71.43 kg
Weitere Suchbegriffe: eckregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 379,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 316,15*
€ 434,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10040AXL
ab € 40,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130/Paar
ab € 14,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20410XL
ab € 98,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 118,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.