Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,Papier,45l


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
510386
510386
Artikel-Nr.:
     827-510386
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69042080
EAN/GTIN:
     4002667374742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filterbeutel
  • aus Papier
  • Inhalt 45 l

Suchbegriffe:
Staubsaugerbeutel, Papierfiltertüte, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Reinigungsgerät, Sauger, Staubsauger, Industriestaubsauger, Reinigungsmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Inhalt:
45 l
Material:
Papier
Gewicht:
0.512 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasstrockensaugerset, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfilterbeutel kärcher, kärcher ersatzteile, Papierfiltertüte, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Reinigungsgerät, Sauger, Staubsauger, Industriestaubsauger, Reinigungsmaschine
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,08*
5
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 5,50*
2 Tage
50
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,216*
€ 5,676*
18 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,458*
€ 6,096*
Lager 827
105
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,274*
€ 8,434*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,434*
€ 10,03646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,244*
€ 9,81036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,174*
€ 9,72706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,864*
€ 9,35816
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,274*
€ 7,46606
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,2548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.