Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftsystem,f. Gift-/Chemikalienschrank,HxBxT 210x310x510mm,für Sicherheitschrank Typ 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510926-0001
510926-0001
Artikel-Nr.:
     827-510926-0001
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2880-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filteraufsatz Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank Umluftfilteraufs...
Sicherheitsschrank Umluftfilteraufs...
Umluftfilteraufsatz Gefahrstoffschr...
Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschrank
  • erfasst frei werdende Gase und Dämpfe
  • mit Filter, LED-Leuchten im Ampelsystem, Kabel und Stecker
  • Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

Varianten:

  • 510926-0002 für Chemikalien- und Giftschrank mit Box
  • 510926-0004 für Fass-Schrank Typ 90, B 1550mm
  • 510926-0003 für Fass-Schrank Typ 90, B 900mm
  • 510926-0001 für Sicherheitschrank Typ 90

Zubehör:

  • 149136 Aufsatzadapter f. Umluftsystem m. Filter, f. Gefahrstoffschrank, HxBxT 210x310x510 mm
  • 149137 Aufsatzadapter f. Umluftsystem m. Filter, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Umluftsystem
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Zubehör Ausstattung:
Filter, LED-Leuchten im Ampelsystem, Kabel, Stecker
Zubehör Funktion:
erfasst frei werdende Gase und Dämpfe
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
510 mm
Geräuschpegel:
42 dB(A)
Gewicht:
13 kg
Eignung:
für Sicherheitschrank Typ 90
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank lacont, filteraufsatz sicherheitsschrank, Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.932,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,40*
€ 2.582,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,90*
€ 2.558,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,68*
€ 2.439,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,63*
€ 2.368,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,35*
€ 2.299,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 39,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.