Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftsystem,f. Gift-/Chemikalienschrank,HxBxT 210x310x510mm,für Fass-Schrank Typ 90, B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510926-0003
510926-0003
Artikel-Nr.:
     827-510926-0003
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2880-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Filteraufsatz Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank Umluftfilteraufs...
Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschrank
  • erfasst frei werdende Gase und Dämpfe
  • mit Filter, LED-Leuchten im Ampelsystem, Kabel und Stecker
  • Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

Varianten:

  • 510926-0002 für Chemikalien- und Giftschrank mit Box
  • 510926-0004 für Fass-Schrank Typ 90, B 1550mm
  • 510926-0003 für Fass-Schrank Typ 90, B 900mm
  • 510926-0001 für Sicherheitschrank Typ 90

Zubehör:

  • 149136 Aufsatzadapter f. Umluftsystem m. Filter, f. Gefahrstoffschrank, HxBxT 210x310x510 mm
  • 149137 Aufsatzadapter f. Umluftsystem m. Filter, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Umluftsystem
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Zubehör Ausstattung:
Filter, LED-Leuchten im Ampelsystem, Kabel, Stecker
Zubehör Funktion:
erfasst frei werdende Gase und Dämpfe
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
510 mm
Geräuschpegel:
42 dB(A)
Gewicht:
13 kg
Eignung:
für Fass-Schrank Typ 90, B 900mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Umluftfilteraufsatz, Umluftfilteraufsatz Gefahrstoffschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank lacont, filteraufsatz sicherheitsschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Umweltschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.937,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,85*
€ 2.571,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,07*
€ 2.547,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,43*
€ 2.432,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.987,48*
€ 2.365,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,70*
€ 2.305,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 39,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.