Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffbügel,f. Fahrgestell,Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510969
510969
510969
Artikel-Nr.:
     827-510969
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     45091502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Korb
Alu-Transportkasten
Korb aus Alu
Stapelkasten aus Alu
Griffbügel
  • für Fahrgestell
  • aus Aluminium eloxiert

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 493112 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 564x360 mm, Lade H 150 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen
  • 493123 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 723x456 mm, Lade H 150 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen
  • 493167 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 564x360 mm, Lade H 440 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen
  • 493178 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 723x456 mm, Lade H 440 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen

Suchbegriffe:
Alu-Korb, Alu-Transportkasten, Korb aus Alu, Stapelkasten aus Alu, Transportkasten aus Alu, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Lagerbehälter, Aluminiumkiste, Alu-Stapelkiste, Alu-Stapelkasten, Alu-Transportkiste, Transportbehälter aus Alu, Blechbox, Blechkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Behältertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Fahrgestell
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091552
ab € 115,05*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091352
ab € 200,09*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091551
ab € 101,17*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091351
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.