Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter,HxBxT 300x1200x800mm,Tragl. 700kg,lackiert,Wände durchbrochen,Boden geschlossen,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
517855-0001
517855-0001
Artikel-Nr.:
     827-517855-0001
Hersteller:
     Albert Daub
Herst.-Nr.:
     STB/2-nB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Stapelbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 1200 x 800 mm
  • Füllhöhe 200 mm
  • Traglast 700 kg
  • Auflast 2800 kg
  • aus Blech
  • mit Lackierung
  • Wände durchbrochen
  • Boden geschlossen
  • Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 660 / 1060 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 517855-0001 feuerrot RAL 3000
  • 517855-0002 himmelblau RAL 5015
  • 517855-0003 resedagrün RAL 6011
  • 517855-0004 mausgrau RAL 7005

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Stapelbehälter, Stahlblech-Behälter, Behälter aus Stahlblech, Stapelbehälter aus Stahl, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Höhe:
300 mm
Füllhöhe:
200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material:
Blech
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelecken
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Einfahrbreite Längsseite:
1060 mm
Einfahrbreite Breitseite:
660 mm
Unterbau:
Füße
Tragevorrichtung:
keine
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Traglast:
700 kg
Auflast:
2800 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
36 kg
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Stahlblech-Behälter, Behälter aus Stahlblech, Stapelbehälter aus Stahl, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert Daub
STB/2-nB
ab € 136,39*
Ähnlich
Albert Daub
STB/2-nB
ab € 136,59*
Ähnlich
Albert Daub
STB/2-nB
ab € 136,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.