Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierregal,HxBxT 1950x640x400mm,2x13 Fächer,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520142-0003
520142-0003
Artikel-Nr.:
     827-520142-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 10 kg
  • 26 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 2 Fächer pro Ebene
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520142-0001 enzianblau RAL 5010
  • 520142-0002 lichtblau RAL 5012
  • 520142-0003 resedagrün RAL 6011
  • 520142-0004 lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527856 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Post-/Sortierregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Traglast Fachboden:
10 kg
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
26 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
2 Stück
Aufteilung Fächer:
2x13
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
48 kg
Korpus:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,70*
€ 726,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,25*
€ 634,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.