Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierregal,HxBxT 1950x1000x400mm,3x13 Fächer,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520143
520143
Artikel-Nr.:
     827-520143
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 10 kg
  • 39 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 3 Fächer pro Ebene
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Korpus in lichtgrau
  • Ebenen in lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 527856 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Post-/Sortierregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Boden:
lichtgrau
Traglast Fachboden:
10 kg
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
39 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
3 Stück
Aufteilung Fächer:
3x13
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,56*
€ 977,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,89*
€ 972,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,87*
€ 945,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,85*
€ 911,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,13*
€ 845,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.