Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipphalterung,f. Fahnenmast,Ø 100mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520417
520417
520417
520417
Artikel-Nr.:
     827-520417
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     KI 100
EAN/GTIN:
     4046675197665
Suchbegriffe:
Fahnenmaste
Außenanlage
Mast-Halterung
Kipphalterung für Fahnenmast
  • Durchmesser 100 mm
  • feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Fahnenmaste, Außenanlage, Mast-Halterung

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Zubehör
Zubehör für:
Fahnenmast
Durchmesser:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
34.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.