Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x2000x600mm,4xStahlboden,5 OH,Mitteltrennwand,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520436-0026
520436-0026
520436-0026
Artikel-Nr.:
     827-520436-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 2000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Schiebetüren
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520436-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520436-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520436-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520436-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520436-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520436-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 520446-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 520446-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 520446-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 520446-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 520446-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 520446-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 520446-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 520446-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 520446-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 520446-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 520446-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x2000x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Muldengriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Gewicht:
145 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,22*
€ 1.340,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,84*
€ 1.283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,43*
€ 1.233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,03*
€ 1.156,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.