Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 1950x640x400mm,26 Fächer,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520458-0002
520458-0002
Artikel-Nr.:
     827-520458-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
  • 26 Fächer
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520458-0001 enzianblau RAL 5010
  • 520458-0002 lichtblau RAL 5012
  • 520458-0003 resedagrün RAL 6011
  • 520458-0004 lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527995 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer Anzahl:
26 Stück
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
48 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,51*
€ 743,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,01*
€ 735,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,46*
€ 693,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.