Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,39 Fächer,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520465-0026
520465-0026
Artikel-Nr.:
     827-520465-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 39 Fächer
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520465-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520465-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520465-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520465-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520465-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520465-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527995 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal, Postsortierschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer Anzahl:
39 Stück
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Gewicht:
93 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,01*
€ 1.111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,94*
€ 1.110,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,67*
€ 1.072,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,84*
€ 1.033,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,64*
€ 968,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.