Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Prospektschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,18 Fächer,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520467-0027
520467-0027
520467-0027
Artikel-Nr.:
     827-520467-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41425-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
klappen schrank
Post-/Prospektschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 18 Fächer
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • untergebauter Arbeitstisch, 2 Fachböden
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520467-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520467-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520467-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520467-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520467-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520467-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527995 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Arbeitsplatte, Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer Anzahl:
18 Stück
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
76 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,31*
€ 930,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,70*
€ 902,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,62*
€ 870,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.