Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranksystem,f. Packtisch,HxBxT 585x1760x330mm,7 Bügel,4 Böden,2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520922
520922
520922
520922
Artikel-Nr.:
     827-520922
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     205600
EAN/GTIN:
     4030177031220
Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz
Packtisch
Packstation
Arbeitstisch
Schranksystem für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 585 x 1760 x 330 mm
  • Ausgestattet mit 7 Bügeln, 4 Böden und 2 Türen

Zubehör:

  • 236304 LED-Leuchte, f. Packtisch, HxBxT 54x976x51 mm, Kabel 4 m, neutralweiß, 32 W

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
585 mm
Breite:
1760 mm
Tiefe:
330 mm
Tischaufbauten Ausstattung:
7 Bügel, 4 Böden, 2 Türen
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
85 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,33*
€ 988,62*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 873,45*
€ 993,48*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 893,87*
€ 1.013,28*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,75*
€ 1.076,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,98*
€ 1.142,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,48*
€ 1.182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,85*
€ 1.174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,13*
€ 1.131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,90*
€ 1.095,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 417,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.