Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,f. Packtisch,HxBxT 320-545x100-242x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520941
520941
520941
Artikel-Nr.:
     827-520941
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     228100
EAN/GTIN:
     4030177026981
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter
  • Geeignet für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 320 - 545 x 100 - 242 x 150 mm
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Zubehör:

  • 272980 Adapter f. PC-Halter, f. Packtisch, weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
320-545 mm
Breite:
100-242 mm
Tiefe:
150 mm
elektrisch leitend:
nein
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,49*
€ 117,26*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,86*
€ 121,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 121,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,51*
€ 121,95*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 168,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73316700
ab € 67,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.