Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügel,f. Packtisch,HxB 100x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520945
520945
Artikel-Nr.:
     827-520945
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704020
EAN/GTIN:
     4030177026561
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtischsystem Seitenbügel
Seitenbügel für Packtisch
  • Höhe x Breite 100 x 450 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
100 mm
Breite:
450 mm
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenbügel für Packtischsystem, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.