Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelregal,Grundfeld,HxBxT 1800x1500x400mm,Fachl. 100kg,4xAluminiumboden,einseitig,Ständer eloxiert,Ebenen eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521466
521466
521466
Artikel-Nr.:
     827-521466
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     N20GS15004001800
EAN/GTIN:
     4044593009886
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
Lebensmittelregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1500 x 400 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1450 x 340 mm
  • 4 Ebene(n) mit Aluminiumboden
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Ständer eloxiert
  • Ebenen eloxiert
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 521455 Lebensmittelregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1175x400 mm, Fachl. 150 kg, 4xAluminiumboden, einseitig, Ständer eloxiert, Ebenen eloxiert
  • 521477 Lebensmittelregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1475x400 mm, Fachl. 100 kg, 4xAluminiumboden, einseitig, Ständer eloxiert, Ebenen eloxiert
  • 521717 Fachboden, f. Lebensmittelregal, BxT 1450x340 mm, Fachl. 100 kg, Alu, eloxiert
  • 522083 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Alu
  • 589878 Eckverbinder, f. Steckregal, Alu

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Aluminium
Höhe:
1800 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Aluminiumboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1450 mm
Fachtiefe:
340 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Oberfläche Boden:
eloxiert
Oberfläche Ständer:
eloxiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Aluminium, eloxiert
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
19.8 kg
Weitere Suchbegriffe: aluminium steckregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,88*
€ 680,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 24,74*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0203126
ab € 4,54*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0202862
ab € 85,03*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
02878078
ab € 326,60*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0204586
ab € 397,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.