Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer f. Aufbauten,H 1300mm,Stahl,für schweres Gestell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521688-0002
521688-0002
Artikel-Nr.:
     827-521688-0002
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     49110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Ständer für Aufbauten
  • Höhe 1300 mm
  • Aus Stahl

Varianten:

  • 521688-0001 für leichtes Gestell
  • 521688-0002 für schweres Gestell

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
1300 mm
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
9.5 kg
Ausführung:
für schweres Gestell
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 34,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,69*
€ 104,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TIXIT
49110
ab € 68,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.