Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkiste,HxLxB 410x588x588mm,115l,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521963
521963
521963
521963
521963
Artikel-Nr.:
     827-521963
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10158914
EAN/GTIN:
     4260257920629
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alu-Transportkiste
  • Geeignet für Flug-, Post- und Speditionsverkehr
  • Höhe x Länge x Breite 410 x 588 x 588 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 380 x 553 x 553 mm
  • Inhalt 115 l
  • Im Euromaß
  • in alu-natur
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Klappdeckel mit Gummidichtung und Gurtbändern
  • mit Hebel-Spannverschluss
  • mit Stapelrand
  • Federfallgriffe

Zubehör:

  • 493076 Zylinderschloss, f. Transportkiste Inhalt 42-239 l, Aufpreis

Suchbegriffe:
Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkasten, Lagerbehälter, Stapelkasten aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Alu-Stapelkasten, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Aluminiumkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Alukiste, Metallkiste, Stahlkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Behältertyp:
Transportbehälter
Euronorm:
ja
geeignet für (Branche/Bereich):
Flug-, Post- und Speditionsverkehr
Inhalt:
115 l
Material:
Aluminium
Höhe:
410 mm
Innenhöhe:
380 mm
Länge:
588 mm
Innenlänge:
553 mm
Breite:
588 mm
Breite innen:
553 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung, Gurtbänder
Schließsystem:
Hebel-Spannverschluss
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Federfallgriffe
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox, Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkasten, Lagerbehälter, Stapelkasten aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Alu-Stapelkasten, Alu-Kiste, Aluminiumkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Stahlkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 227,45*
€ 4,95*
ab € 219,38*
€ 257,10*
Frei Haus
ab € 250,56*
€ 293,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.