Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelregal,Grundfeld,HxBxT 1800x1500x600mm,Fachl. 100kg,4xAluminium-Stabrost,einseitig,Ständer eloxiert,Ebenen eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521965
521965
521965
Artikel-Nr.:
     827-521965
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     N20AR15006001800
EAN/GTIN:
     4044593009954
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
Lebensmittelregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1500 x 600 mm
  • Feldlast 600 kg
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1450 x 540 mm
  • 4 Ebene(n) mit Aluminium-Stabrost
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Ständer eloxiert
  • Ebenen eloxiert
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 521954 Lebensmittelregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1175x600 mm, Fachl. 150 kg, 4xAluminium-Stabrost, einseitig, Ständer eloxiert, Ebenen eloxiert
  • 521976 Lebensmittelregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1475x600 mm, Fachl. 100 kg, 4xAluminium-Stabrost, einseitig, Ständer eloxiert, Ebenen eloxiert
  • 522083 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Alu
  • 589878 Eckverbinder, f. Steckregal, Alu
  • 590221 Fachboden, geschlitzt, f. Lebensmittelregal, BxT 1450x540 mm, Fachl. 100 kg, Alu, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Aluminium
Höhe:
1800 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Aluminium-Stabrost
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1450 mm
Fachtiefe:
540 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Oberfläche Boden:
eloxiert
Oberfläche Ständer:
eloxiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Aluminium, eloxiert
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
29.2 kg
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelregal grundfeld, hygiene steckregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,73*
€ 738,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,13*
€ 711,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,99*
€ 614,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 24,17*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0203126
ab € 30,67*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0201992
ab € 96,33*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
02878103
ab € 362,48*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0204583
ab € 455,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.