Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 22m,Gehäuse schwarz,z. Anschrauben,rot/weiß quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521992-0004
521992-0004
Artikel-Nr.:
     827-521992-0004
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-AA?-D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 22 m
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gehäuse in schwarz
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben

Varianten:

  • 521992-0005 gelb/schwarz quer
  • 521992-0003 neon-gelb
  • 521992-0002 rot
  • 521992-0004 rot/weiß quer
  • 521992-0001 schwarz

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
22 m
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
4 kg
Gurtfarbe:
rot/weiß quer
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
98-AA?-D10
ab € 278,58*
Ähnlich
Via Guide
98-AA?-D10
ab € 278,97*
Ähnlich
Via Guide
98-AA?-D10
ab € 279,92*
Ähnlich
Via Guide
98-AA?-D10
ab € 278,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.