Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,geschlitzt,f. Lebensmittelregal,BxT 950x440mm,Fachl. 150kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522039
522039
Artikel-Nr.:
     827-522039
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0201772
EAN/GTIN:
     4044593001484
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
geschlitzter Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 950 x 440 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden geschlitzt
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Breite:
950 mm
Fachbreite:
950 mm
Tiefe:
440 mm
Fachtiefe:
440 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
2.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.