Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Stunden-Leitstellenstuhl,Leder-m. Nackenstütze schwarz,Sitz Stoff rot,Sitz HxBxT 410-530x500x380mm,m. Armlehnen,Fußkreuz Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522056
522056
Artikel-Nr.:
     827-522056
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     1959STN0T0A207APO 040.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
24-Stunden-Leitstellenstuhl
  • Mit Synchronmechanik
  • mit verstellbarer Nackenstütze aus Leder in schwarz
  • Muldensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Kopfstütze
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitzbezug aus Stoff in rot
  • 500000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 530 x 500 x 380 mm
  • Rücken Höhe 870 mm
  • Belastbar bis 150 kg
  • Ausgestattet mit höhenverstellbaren Armlehnen aus Polypropylen
  • Rückenbezug aus Stoff in rot
  • Rückenlehne neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 27,08 kg
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Leitstandstuhl, 24-Stunden-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Leitstellenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Farbe Sitzbezug:
rot
Material Sitzbezug:
Stoff
Strapazierfähigkeit:
500000 Scheuertouren
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Kopfstütze
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
410-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
380 mm
Sitzlast:
150 kg
Kopfstütze:
mit verstellbarer Nackenstütze
Material Kopfstützenbezug:
Leder
Farbe Kopfstütze:
schwarz
Farbe Rückenbezug:
rot
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenhöhe:
870 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Armlehnen Auflage:
aus Polypropylen
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Material Gestell:
Stahl
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,21*
€ 1.305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,87*
€ 1.294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,57*
€ 1.235,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,85*
€ 1.195,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,90*
€ 1.149,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.