Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker,Sitz H 580mm,Sitz blau,Gestell Edelstahl,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522066
522066
Artikel-Nr.:
     827-522066
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3258.33
EAN/GTIN:
     4260257710305
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker
Stapelhocker
  • Sitz Höhe 580 mm
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in blau
  • Gestell aus Edelstahl
  • Gestell mit Füße
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stapelhocker, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
580 mm
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Edelstahl
Unterbau:
Füße
klappbar:
nein
stapelbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.