| |
|
| Artikel-Nr.: 827-522468 Herst.-Nr.: Club F SP-06 EAN/GTIN: 4045513001911 |
| |
|
| | |
| Sessel- 1-Sitzer
- Sitz und Rücken gepolstert
- Bezug aus Leder in dunkelblau
- Höhe x Breite 770 x 690 mm
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 490 mm
- mit Armlehnen
Suchbegriffe: Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsessel Weitere Informationen: | | Marke: | Nowy Styl | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Sessel | Sitzplätze Anzahl: | 1 Stück | Polsterung: | Sitz und Rücken | Material Bezug: | Leder | Farbe: | dunkelblau | Sitzhöhe: | 460 mm | Sitzbreite: | 480 mm | Sitztiefe: | 490 mm | Höhe: | 770 mm | Breite: | 690 mm | Armlehnen Ausführung: | ja | Gewicht: | 19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, besuchersessel leder, besuchersessel blau, besuchersessel, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung |
| | |
| |