Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,Edelstahl,f. Edelstahlregal,BxT 950x340mm,Fachl. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522651
522651
Artikel-Nr.:
     827-522651
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0102652
EAN/GTIN:
     4044593001538
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Edelstahlboden für Edelstahlregal
  • Breite x Tiefe 950 x 340 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Edelstahlboden
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Breite:
950 mm
Tiefe:
340 mm
Fachbreite:
950 mm
Fachtiefe:
340 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.