Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,Edelstahl,f. Edelstahlregal,BxT 1450x440mm,Fachl. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522731
522731
Artikel-Nr.:
     827-522731
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0102882
EAN/GTIN:
     4044593001590
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Edelstahlboden für Edelstahlregal
  • Breite x Tiefe 1450 x 440 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Edelstahlboden
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Breite:
1450 mm
Tiefe:
440 mm
Fachbreite:
1450 mm
Fachtiefe:
440 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.