Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1120x600mm,rund,4-Fuß schwarz,Platte Ahorn,2. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522842
522842
Artikel-Nr.:
     827-522842
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     RC GUERIDON-EN
EAN/GTIN:
     3700245520154
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1120 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Stärke 19 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl in schwarz
  • Füße mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • 2. Ablageplatte (Ø 500 mm)
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • PEFC zertifiziert

Suchbegriffe:
Bistromöbel, Bistrotisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1120 mm
Durchmesser:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
2. Ablageplatte
Gestellform:
4-Fußgestell
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Plattenform:
rund
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
flach verpackt
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, sodematub stehtisch, bartisch, stehtisch durchmesser 60cm, Bistromöbel, Bistrotisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.