Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Grundfeld,HxBxT 1800x1200x500mm,Fachl. 150kg,4xBlechrost,einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522877
522877
522877
Artikel-Nr.:
     827-522877
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     N5BR12005001800
EAN/GTIN:
     4044593010295
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Hygiene-Steckregal
Edelstahlregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1150 x 440 mm
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahl-Blechrost
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 522888 Edelstahlregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1175x500 mm, Fachl. 150 kg, 4xBlechrost, einseitig
  • 522902 Edelstahlregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1475x500 mm, Fachl. 150 kg, 4xBlechrost, einseitig
  • 523097 Fachboden geschlitzt, Edelstahl, f. Edelstahlregal, BxT 1150x440 mm, Fachl. 150 kg
  • 523122 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Edelstahl

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal, Edelstahlregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahl-Blechrost
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1150 mm
Fachtiefe:
440 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
31.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, lebensmittelregal grundfeld, hygiene steckregal, edelstahlregal hupfer, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 28,52*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0104194
ab € 376,23*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0104196
ab € 421,47*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0101847
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.